ラクパネR

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62883975 品番 57240745
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

サイズA0 質量(kg)2.97 ブラック 外寸(幅W×高さH)(mm)845×1193 窓寸法(幅×高さ)(mm)827×1175 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品サイズとお届け先の階数によっては1階でのお引渡しとなる場合がございます。
※地域によって配送不可の場所があり、支店止めになる可能性がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62884237
2021-01-22
用途:
商品展示のパネルとして利用
建設業・工事業

組立も容易で、補強部品の数も十分で、取付も簡単でした。
枠のブラウン系で落ち着きがあり、展示にしても見栄えがいい。
但し、B0サイズで大きいので、同封の吊りひもは、共通のものだと思えるが
弱いし、高級感が無いので 星4つ。

1人が参考にしています
対象商品:
62884002
2020-10-17
用途:
展示物保護用
神慈秀明会 黄島支所 様

四方が開きものが入れやすく、今回大型のものでしたが開き止めがついており大変満足させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする