一体型LEDベースライト iDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62884168 品番XLX860AENJLE9
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50〜70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。

トラスコ品番114-9321 長さ(mm)2438 高さ(mm)50 消費電力(W)39.8 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする