曜日別特売
SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62884538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62884538
SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62884538
SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62884538
SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴) 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH 62884538

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード62884538品番SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。

用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質内管チューブ:ポリウレタン長さ(m)10先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする