※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62884696 SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62884696 SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH 62884696

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62884696 品番 SPU-01 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ポリウレタン 長さ(m)10 先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ 最高使用圧力(MPa)20 最小曲げ半径(mm)25 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする