商品タイプ有線
インターフェースUSB
対応コードPDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
電源USBより供給
質量(g)160(ケーブル除く)
色白
仕様USBインターフェース
寸法(mm)71×160×104
防塵・防滴IP41
撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素
アズワン品番1-2885-11
最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)
シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i