林純薬工業
蒸留水(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(3L)
注文コード
62885148
品番
33000347
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
品名
蒸留水
等級
高速液体クロマトグラフ用 LC
グレード
LC(液体クロマトグラフ用)
化学式
H2O
内容量(L)
3
名称
蒸留水
化学組成
H
2
O
アズワン品番
2-3129-16
危険物の類別
非危険物
平均分子量
18.02
CAS登録番号
7732-18-5
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。