超音波洗浄機 UTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62885236 品番UT-407M
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。

付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5〜60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 周波数(kHz)40 タイマー時間洗浄:1〜60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm)356×348×310 高周波出力(W)最大240(37kHz) アズワン品番4-018-21 液量(L)約11(上限水位指示線まで) 温度設定20〜60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
注意
※バスケットは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする