アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ゴムスポンジ紐
フッ素ゴムスポンジ紐 丸
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62885245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
形状
丸
長さ(m)
1
硬度
35°±5°
断面寸法(mm)
Φ5
アズワン品番
4-2124-07
断面タイプ
丸
注意
※販売は1m単位です。