マイクロマンE FDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)1〜10 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。 注文コード62885263 品番FD10001
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。

仕様対応キャピラリーピストン:CP-10、CP-10ST タイプM-10E 容量(μL)1〜10 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。 アズワン品番62-6238-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする