フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62885559 品番 NR0384-003
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。

規格3ツ口 フランジ内径(Φmm)85用 アズワン品番64-5233-25 共通摺合せ寸法(TS)主管:24/40、側管:19/38×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする