※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62885825 SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62885825 SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62885825

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)15 先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 注文コード62885825 品番SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さ・先端6種類から選べます 他の種類を見る

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 長さ(m)15 先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする