パステルハートキューブバッグ(20枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード62885866 品番PSH-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラフルなパステル色のハートがかわいいハンドル付キューブバッグです。バレンタインデイ・ホワイトデイはもちろん、年中お使いいただけるデザインです。
クッキーやマドレーヌを入れたり、お花のミニアレンジメントを入れて、お手軽ギフトにいかがですか。

仕様両面同デザイン、マチ形状:横底マチ 材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙 幅(mm)120 厚さ(mm)0.1 高さ(mm)120 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする