リュウグウ
リュウグウの 袋・ラッピング用品
リュウグウの レジ袋
抗菌トクダネバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×20袋)
注文コード
62886216
品番
TB-KOTB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抗菌だから安心。あらゆる場面で使用して繰り返し触れるものだから菌の増殖を抑制し、清潔な毎日へ
大腸菌、黄色ブドウ球菌を用いて抗菌力評価試験を行ったところ、抗菌効果が認められました。
用途
いつものお買い物レジ袋やおすそわけや物の小分け用に
社内やアウトドア等で必要な時に
最後はキッチンやお部屋のゴミ袋として
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.018
サイズ
L
高さ(mm)
490
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ(号)
-
マチ(mm)
140
注意
※火のそばに置かないで下さい。
突起のあるものをいれると材質上破れることがありますのでご注意ください。