曜日別特売
HB-4118 アットアクア ステンレス製浅型パンチングザル パール金属 62886794

 

HB-4118 アットアクア ステンレス製浅型パンチングザル パール金属 62886794
HB-4118 アットアクア ステンレス製浅型パンチングザル パール金属 62886794

アットアクア ステンレス製浅型パンチングザル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(外径×高さ)(mm)285×60
内容量1個注文コード62886794品番HB-4118
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水切れが良く型崩れしにくいパンチング加工です。リング付なので収納に便利。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス鋼質量(g)200径(Φmm)270寸法(外径×高さ)(mm)285×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62886767
2023-11-03
用途: ボールに嵌らない
その他業種

通常18cmのパンチングボールやざるなら18cmのボールに嵌るので、これも当然嵌ると思っていたら、半分浮いてしまう。同時に買った18cmの「18-8 ポニースタイルざる(14メッシュ)」も同様。そういうものなの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする