パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
アットアクア ステンレス製パンチストレーナー15cm(足付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62886803
品番
HB-4119
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
フック付で深型ボウルや鍋に掛けて使用できます。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
315
質量(g)
152
径(Φmm)
150
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×75