アットアクア ステンレス製手付ボウル 目盛付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62886898 品番 HB-4136
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス鋼 全長(mm)315 質量(g)267 サイズ(cm)18 寸法(幅W×高さH)(mm)200×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
調理

今や調理に必須です。茹でたり刻んだものを入れて置いたり、和え物に使ったりとなんて事はないのですが しっかりしたつくりと取っ手が収納にも役立ち秀逸です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする