パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 伸縮パイプ棚
アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62887004
品番
HB-4152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質
金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
441
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×455〜695×20