パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 伸縮パイプ棚
アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62887013
品番
HB-4153
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質
金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
サイズ
M
質量(g)
365
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×360〜590×20