HB-4154 アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート パール金属 62887029 HB-4154 アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート パール金属 62887029

アットアクア ステンレス製パイプ棚プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62887029 品番 HB-4154
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。

材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂 サイズS 質量(g)277 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×455〜655×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする