HB-3934 アットアクア ステンレス製水切りラック2段 パール金属 62887309 HB-3934 アットアクア ステンレス製水切りラック2段 パール金属 62887309

アットアクア ステンレス製水切りラック2段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62887309 品番 HB-3934
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン 幅(mm)355 高さ(mm)405 質量(g)2450 奥行(mm)275 段数2段 耐荷重(kg)上段:3、下段:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×275×405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62887309
2022-05-06
用途:
狭い台所での常時使用する商品
その他業種

組み立ても楽に出来ました。
キッチンにしっかりと収まり
二段目が使えて重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする