パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製水切りラック2段
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62887318
品番
HB-3935
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
本体・トレー・まな板受け:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
355
高さ(mm)
405
質量(g)
1965
タイプ
スリム
奥行(mm)
200
段数
2段
耐荷重(kg)
上段:2、下段:3