パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製水切りバスケット<ミニ>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62887345
品番
HB-3938
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
場所をとらないミニサイズ。トレーはお手入れラクラクスライド式
材質
バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
130
質量(g)
744
タイプ
ミニ
奥行(mm)
215