パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62887354
品番
HB-3939
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スライド式でシンクにピッタリ。シンク上の調理スペースを広くできます。
材質
バスケット・トレー:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
205
高さ(mm)
110
質量(g)
613
奥行(mm)
370〜535
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×370〜535×110