MROCAT
MROCATの マット・スノコ
MROCATの ジョイント式スノコ
ソフト連結スノコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62887399
品番
C0119-BL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
連結ジョイントスノコ
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
質量(g)
約400
入数(枚)
1