HB-3944 アットアクア ステンレス製包丁置き パール金属 62887406 HB-3944 アットアクア ステンレス製包丁置き パール金属 62887406

アットアクア ステンレス製包丁置き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887406 品番HB-3944
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。水切りバスケットに掛けて包丁を安全に水切り。

材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)177 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62887406
2025-03-11
用途:
水切りカゴに付けて、使用
サービス業

うちのステンレスの水切りカゴには、ピッタリ合いました。洗った包丁が安全に収まって、良かったです。

対象商品:
62887406
2023-03-24
用途:
包丁置き

同メーカーの水切りバスケットとセットで使用。バスケットの外側に取り付け。中側だと邪魔になるので。バスケットに引っかけ部分は角度が大きい為少し曲げてやるとがっちり固定できます。同メーカーのプラスチック製のものより水切りも良くステンレスで見た目も良くたいへん満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする