パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製シンクバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62887528
品番
HB-3953
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンク内で使えるスリムタイプのくず入れです。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
幅(mm)
135
高さ(mm)
140
質量(g)
168
奥行(mm)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×140