パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アットアクア ステンレス製スポンジホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62887537
品番
HB-3949
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×80
耐荷重(g)
300