パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アットアクア ステンレス製スポンジラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62887564
品番
HB-3952
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×90×40
耐荷重(g)
500