LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62887695 品番CLP-1800LRB-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。
電動工具のバッテリーが使えます。
マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。
コンセントから電源がとれます。
明るさ2段階切替機能付きです。
ポッキンプラグ付きです。

用途暗所での作業照明。 色温度(K)6500 照度(Lx)1m:600(High) 明るさ(Lm)1940 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする