作業用LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887783 品番SLN-2 21LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。
ライト部角度調整機能付き(0〜90度)で快適に作業ができます。
LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。
夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。
登山・夜釣りなどでも活躍します。

用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
注意
※LED球の交換はできません。
※目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトを直視しないでください。
※本品は生活防水仕様ですので、小雨や水滴がかかる程度では使用できますが、激しい雨での使用はできません。
※付属のテスト電池は長時間使用できません。ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。本体の分解・改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。
※電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

商品説明動画

作業用LEDライト紹介動画1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする