曜日別特売
SCL-5W-5MW LEDクリップランプ5W広角 SK11 62887817

SCL-5W-5MW LEDクリップランプ5W広角 SK11 62887817
SCL-5W-5MW LEDクリップランプ5W広角 SK11 62887817
SCL-5W-5MW LEDクリップランプ5W広角 SK11 62887817
SCL-5W-5MW LEDクリップランプ5W広角 SK11 62887817

LEDクリップランプ5W広角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62887817品番SCL-5W-5MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

省エネ、長寿命のLEDライトです。
便利な連結コンセント付きです。
ランプの角度を自由に変えられます。
使いやすい5m電源コードです。
倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。

用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LED
注意
※雨中では使用しないで下さい。
※連結コンセントを使用される際は本体の消費電力を含めて最大500Wまでです。
※ご使用になられる際は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする