LEDクリップランプ 7W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887826 品番SCL-7W-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

省エネ、長寿命のLEDライトです。
便利な連結コンセント付きです。
ランプの角度を自由に変えられます。
使いやすい5m電源コードです。
倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
明るさ810Lm(ルーメン)で、白熱電球60W相当です。

消費電力(W)7 電球白熱:60W相当・昼光色 定格光束(Lm)810 用途作業用、レジャー用照明。 仕様室内用 質量(g)600 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)LED電球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240 電線太さ(mm2)VCTFK0.75 配光角度(°)120 コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード 電球の種類LED
注意
※雨中では使用しないで下さい。
※連結コンセントを使用される際は本体の消費電力を含めて最大500Wまでです。
※ご使用になられる際は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする