LED交換球 5W(広角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887844 品番LDA-5DG-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。
明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
配光角度240度で広範囲を照らします。

用途LED交換球。 仕様室内用 全長(mm)108 質量(g)75 外形寸法(mm)60 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)LED電球:40000 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)240 電球の種類LED
注意
※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施工器具は使用できません。
※直流電源、屋外用機器、水滴のかかる場所や湿気の多い場所では使用できません。
※ご使用になる前に内ふたの使用上のご注意・安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする