タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの クリップ式投光器
万能キャッチライト 200W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62887869
品番
BKR200C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。
どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。
鉄製ガードカバー付です。
電源コード長5mタイプです。
200W耐振クリア球付です。
用途
車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。
材質
本体:プラスチック ガード:金属
電源(V)
単相100
電源コード(m)
5
ワット数
200W