万能キャッチライト 替球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62887896 品番36W ケイコウトウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。
一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。
一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。
コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。
36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。

用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。 材質電球:ガラス 口金:金属 電源(V)屋内用100(50/60Hz) 全光束(Lm)1550 定格寿命(時間)8000 蛍光灯ランプ:36W・4U形 電球の種類蛍光灯
注意
※点灯中や消灯後はランプが熱くなってるので触らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする