カポリエコパイプ ヒーターガイド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード62888957 品番CUPE10PA10-25-C
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。
・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。
・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。
・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。
・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
・被覆厚は10mm。

長さ(m)25 呼び径10
注意
※・ヒーター線は製造・販売元が樹脂管(架橋ポリエチレン管)用と指定する製品で、最高温度が70℃以下となる自己制御型ヒーター、またはヒーターガイド管での施工が可能なヒーターを使用して下さい。
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※・カポリエコパイプを曲げ半径70mm以下に曲げる場合は、座屈防止材を必ず利用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする