曜日別特売
CBW22A-1620M-S CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 62889158

CBW22A-1620M-S CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 62889158
CBW22A-1620M-S CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 62889158
CBW22A-1620M-S CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 62889158
CBW22A-1620M-S CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 62889158

CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
内容量1個注文コード62889158品番CBW22A-1620M-S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。
・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。
・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法L(mm)134寸法H(mm)67.5使用流体最小内径(Φmm)12.5呼び径(A)IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする