オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889508
品番
WJ18-1310C-S
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ノンアスベストパッキン付き。
・埋設施工も可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
49.5
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
10(PEX・PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
26
呼び径(ねじ)
G1/2
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設する場合はオンダ製作所専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材