オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
カポリツインW 5mm被覆付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
62889666
品番
PEX10CT-P5-50F
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ
10A×2
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L1(mm)
37
使用圧力(MPa)
0.25以下
寸法L2(mm)
24
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類