オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
カポリツインW 耐候性5mm被覆付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
62889691
品番
PEX10CT-PU5-50F
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管
・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ
10A×2
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L1(mm)
37
使用圧力(MPa)
0.25以下
寸法L2(mm)
24
注意
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類