左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889698 品番SH-14-REF46S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。

質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 定格電圧(V)AC 100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き) 保証期間1年間 冷媒ノンフロン R600a 庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180 年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする