ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】(体圧分散 衛生 通気 二段ベッド 日本製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62889786 品番 SH-FAO-4502D-NV-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ファインエア【ファインエア二段ベッド用450】
体圧分散、衛生、通気性、二段ベッド、日本製
約4kgと軽いから上げ下ろしもラクラク
通気性抜群の高反発立体構造編物(エアーラッセル)を採用!
体圧分散性が高く、しっかりとした寝心地で、寝返りも打ちやすい!
水洗いができるから、いつも清潔にお使いいただけます!
高さのあるベッドにピッタリな厚さ5cmの薄型マットレス!

ネイビー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:(約)95×195×5 質量(kg)4 反発度高反発 材質(中材)エアーラッセル30(ポリエステル100%) 材質(側地)片面/ハニカムメッシュ170g/m2(ポリエステル100%)、エアーラッセル11
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※日時指定は承りかねます。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする