SISH-M マキタヨウRD インパクト用スイングホルダー SK11 62889968

SISH-M マキタヨウRD インパクト用スイングホルダー SK11 62889968 SISH-M マキタヨウRD インパクト用スイングホルダー SK11 62889968

インパクト用スイングホルダー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 対応機種マキタ用 注文コード62889968 品番SISH-M マキタヨウRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・対応機種4種類から選べます 他の種類を見る

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。
インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。

レッド 対応機種マキタ用 用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼

商品説明動画

インパクトドライバー用スイングホルダー
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-14
用途:
機械メンテナンス

以前はしゃがんだ時にインパクトが外れて不便でしたがコレは最高です。高所で安心して使えます。
メーカーさん、ありがとう!

対象商品:
62889943
2022-02-21
用途:
作業時全般
トータル・ネットワーク・グループ合同会社 様 (卸売・小売業)

以前はホルダー型を使っていましたが、落とすこともあり、また腰ベルトでの装着面積が大きく不便でしたが、使い慣れると便利で安定感もあり満足です。

対象商品:
62889943
2020-05-04
用途:
作業ベルト用に
有限会社中山堂 様 (製造業)

とっても使いやすい。今までバック状の物を使っていましたが、こちらの方が断然安心感があります。

対象商品:
62896033
2018-11-09
用途:
サッシの取り付け作業の時

以前はインパクトをホルスターに入れてましたが、うっかり落としてばかりおりました。これをしようしてからは落とす事は皆無になり、腰周りがスッキリして他の工具ホルダーをつけられる様になり、作業効率も上がりました。ただ、電動工具1台に1個づつ買うのでベルト側がどうしても余るので正面と右横に付けて、使ってます。現場の状況に応じて前や横に付けられるので、何かと便利だと思います。走ったりしても落とした事はありません。耐久性も十分だと感じます。それでも余るので車の中の工具棚に取り付けて、ホルダーとして使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
62889943
2018-07-26
用途:
エクステリア等々
株式会社プラスタラーイシカワ 様

取り付けて使用しましたが、最初は、癖が分からないので、引っかかったりしましたが慣れればよいことだと思います。品物としては良いのだと思いました。

対象商品:
62896033
2018-03-27
用途:
インパクトの保持
建設業・工事業

幅が出ずスッキリしています。
しかし、上着等で掛り口が見え辛い。
跳ねても落ちないですが、
外す時に引っ掛かって抜き辛い時が有ります。
慣れるまで少し時間が必要かもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする