SK11
SK11の 落下防止用コード
SK11の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ バックル付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889986
品番
SAC-80OBガンメタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
色
ガンメタ
用途
鍵など携帯。
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし