曜日別特売
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996

SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996
SLB-9060-2SET-NA 通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納) ホームテイスト 62889996

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・2個セット】(下駄箱・玄関収納)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット(2個)注文コード62889996品番SLB-9060-2SET-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
ルーバー仕様で通気性抜群!さらにお得な2個セット!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!

ナチュラル材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板質量(kg)23.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(単体)60・(2個並列)120×34.5×(単体)93・(2個直列)186内寸(cm)(約)幅56.5×奥行き30×高さ(上段)37.5 / (下段)50.5(中央固定/可動棚計5枚付属)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※靴のメーカー毎に異なりますが、外寸奥行き29cm以上の靴は収納不可です。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】ルーバーシューズボックスSLB-9060組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする