SK11
SK11の 落下防止用コード
SK11の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ コード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62890013
品番
SAC-80WCガンメタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
色
ガンメタ
用途
鍵など携帯。
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし