家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
色
グレー
タイプ
ハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)
注文コード
62890016
品番
K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。
接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。
補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途
モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填
色
グレー
タイプ
ハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)
危険物の類別
非危険物
施工面積
約20m(巾3mm×深さ3mm)
乾燥時間
夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
注意
※補修箇所の塗装は充填後3日以降にしてください。
※残った材料は、袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用し密封して保管ができますが、長期間の保管はお控えください。