ルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 62890023 品番 SLB-9075SET-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

縦に2台組み合わせられるから、省スペースでも大容量収納を実現!
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
動棚(合計10枚)付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)75×34.5×93 ナチュラル (予約商品) 材質構造部材:MDF、パーチクルボード、表面加工:PU塗装 質量(kg)23.5 有効内寸(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする