「補修は任せろ!」タイルの目地補修材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300g) 注文コード 62890129 品番 K12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。
接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。
補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。

用途タイル目地の充填やひび割れ補修 グレー タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。) 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
注意
※補修箇所の塗装は充填後3日以降にしてください。
※残った材料は、袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用し密封して保管ができますが、長期間の保管はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする