ケブラー接続コード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62890345 品番 ショート レッド
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。

レッド 使用荷重(kg)2以下 タイプショート 自然長(mm)40 用途道具・工具などの落下・紛失防止。 材質ケブラー繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする